Motion
PFM710S-N01-C

SMC CORP OF AMERICA
PFM710S-N01-C

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI04339841
N° MFRPFM710S-N01-C
Prix272.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PFM710S-N01-C

COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI04339841
N° MFRPFM710S-N01-C
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
Prix272.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 2m
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes, azote
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à +750 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/4 NPT
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Plage de débit nominal
    0.2 à 10 (5) L/min
  • Série
    PFM
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Action de commutation
    NPN

Aperçu

Description du fabricant
PFM710S-N01-C DÉBIT NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté