Motion
GW211PP37
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04340848
N° MFRGW211PP37
Prix178.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 1.7850 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04340848
N° MFRGW211PP37
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
Prix178.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7850 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.02 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW 211 PP37 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    P
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.780 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.75 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW211PP37
  • Numéro CUP du fabricant
    087796224469
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint à trois épaisseurs
  • Série
    200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796224469

Aperçu

Description du fabricant
GW 211 PP37 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Relubrifiable
  • Anneaux larges