Motion
MBL 32

SKF
MBL 32

Rondelle de blocage de roulement de la série MBL - DI 160 mm, D.E. 199 mm, diamètre de face 180 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04340903
N° MFRMBL 32
Prix119.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
MBL 32

Rondelle de blocage de roulement de la série MBL - DI 160 mm, D.E. 199 mm, diamètre de face 180 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04340903
N° MFRMBL 32
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
Votre prix119.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Visage Diamètre  
    180 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML 32
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL
  • CUP_NON
    7316577753021

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE MBL 32