Motion
ZSE30AF-N01-C-G

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N01-C-G

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI04342873
N° MFRZSE30AF-N01-C-G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE30AF-N01-C-G

ZSE30A, manocontacteur numérique, affichage 2-Color, haute précision pour l'aspiration
N° D’ARTICLE MI04342873
N° MFRZSE30AF-N01-C-G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    44 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Fil de connexion avec connecteur
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Tension de charge maximale
    28 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à +100 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE30AF-N01-C-G INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Les réglages peuvent être copiés sur un maximum de 10 capteurs esclaves à la fois
  • Possibilité de vérifier la valeur de consigne pendant le verrouillage de la clé
  • Affichage à 4 chiffres
  • Raccords à une touche remplaçables

Vous pourriez également aimer