Motion
LRT607030
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm
N° D’ARTICLE MI04343104
N° MFRLRT607030
Prix71.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 70 mm
N° D’ARTICLE MI04343104
N° MFRLRT607030
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
Votre prix71.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle LRT607030 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 70 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.53 lb, idéal pour les machines industrielles nécessitant un support de roulement à aiguilles durable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT607030
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT607030 BAGUE INTÉRIEURE 60X70X30

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good