Motion
YF14-5/8

BOSTON GEAR
YF14-5/8

Engrenage à émerillon, 10 DP, 20 PA, 14 dents, acier
N° D’ARTICLE MI04343143
N° MFRYF14-5/8
Prix129.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YF14-5/8

Engrenage à émerillon, 10 DP, 20 PA, 14 dents, acier
N° D’ARTICLE MI04343143
N° MFRYF14-5/8
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
Votre prix129.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Pas diamétral
    10
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1.12 po
  • Projection du concentrateur
    0.62 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6 po
  • Largeur totale
    1.87 po
  • Diamètre du pas
    1.4 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46174
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    14
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • CUP_NON
    781711461747

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR YF14-5/8 46174