Motion
5452
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur violette
N° D’ARTICLE MI04343163
N° MFR5452
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur violette
N° D’ARTICLE MI04343163
N° MFR5452

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Gravité spécifique
    1.15
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Utilisé pour les conduites hydrauliques et pneumatiques, les freins, le liquide de transmission, la prise de mouvement et les raccords de climatisation, pour les systèmes d'alimentation en fluide haute pression avec raccords coniques, adapté aux tuyaux de grand diamètre
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Violet
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    199.4 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Plage de pression du liquide
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340438309
  • Viscosité
    29,000 à 200,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT HYDRAULIQUE/PNEUMATIQUE 1265769 5452

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon