Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur104.78 mm
- Espacement des trous de boulon104.78 mm
- Taille du boulon12.00 mm
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur de l’alésage51.59 mm
- Largeur du boîtier15.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage54.4 mm
- Longueur totale Diamètre136.5 mm
- Poids6.2 lb
Détails
- Numéro de palierUG2M45NL
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5330 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté 45 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique