Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Diamètre de la buse1/16 po
Détails
- Tension d’entrée120 V
- Température de fonctionnement maximale426 °C
- Watts minimum0
- Température de fonctionnement700 °F
- Puissance de fonctionnement60 W
- Quantité du colis1
- Série / TypeCT5
- Normes respectéesHomologué cUL
- Type de pourboireCT5A7