Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 BSPP
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion34.2 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Débit13.21 gal/min
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00030 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi