Spécifications
Dimensions
- Taille des gants9, grand
- Longueur13 po
- Épaisseur15 mil
Détails
- CouleurVert
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Caractéristiques et avantages• Formule en nitrile offrant une excellente résistance et durabilité aux produits chimiques • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le potentiel de réactions associées aux gants de type 1 • Doublé de floqué pour un confort accru et un enfilage facile • Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants • AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120 • Haute résistance à l’abrasion • Protection chimique contre les huiles, les graisses, les acides, les produits caustiques et les solvants • Applications : Manipulation, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien et service public des produits chimiques
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureBloquer
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsG80
- Normes respectéesASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON30036000944478
Aperçu
- Formule en nitrile offrant une excellente résistance aux produits chimiques et durabilité
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le risque de réactions associées aux gants de type 1
- Doublure floquée pour plus de confort et un enfilage facile
- Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants
- AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120
- Résistance élevée à l’abrasion
- Protection chimique contre les huiles, graisses, acides, produits caustiques et solvants
- Applications : Manipulation de produits chimiques, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien ménager et service public