Motion
94448

ANSELL
94448

Gants résistants aux produits chimiques KleenGuard* G80 - taille T-Grand/10, nitrile, manchette à enfiler, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04345419
N° MFR94448
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
94448

Gants résistants aux produits chimiques KleenGuard* G80 - taille T-Grand/10, nitrile, manchette à enfiler, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI04345419
N° MFR94448

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    10, très grand
  • Longueur  
    13 po
  • Épaisseur
    15 mil
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule en nitrile offrant une excellente résistance et durabilité aux produits chimiques • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le potentiel de réactions associées aux gants de type 1 • Doublé de floqué pour un confort accru et un enfilage facile • Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants • AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120 • Haute résistance à l’abrasion • Protection chimique contre les huiles, les graisses, les acides, les produits caustiques et les solvants • Applications : Manipulation, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien et service public des produits chimiques
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    G80
  • Normes respectées
    ASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    40036000944485

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE CR 94448 XL JACKSON G80
  • Formule en nitrile offrant une excellente résistance aux produits chimiques et durabilité
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, réduisant le risque de réactions associées aux gants de type 1
  • Doublure floquée pour plus de confort et un enfilage facile
  • Résistant à de nombreux produits chimiques courants, y compris les huiles et les solvants
  • AQL 0.65 pour les trous d’épingle, score CE 0120
  • Résistance élevée à l’abrasion
  • Protection chimique contre les huiles, graisses, acides, produits caustiques et solvants
  • Applications : Manipulation de produits chimiques, fabrication, transport, construction, agriculture, nettoyage contractuel, entretien ménager et service public

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté