Motion
SSL 1680ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04348778
N° MFRSSL 1680ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04348778
N° MFRSSL 1680ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    SSL 1680ZZ
  • Description longue
    Le SSL 1680ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur de 5 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSL 1680ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SSL 1680ZZ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif