Motion
SS608-ZZP-C3 ACIER

PEER BEARING CO (SKF)
SS608-ZZP-C3 STEEL

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04348779
N° MFRSS608-ZZP-C3 STEEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
SS608-ZZP-C3 STEEL

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, D.E. 22 mm, largeur 7 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04348779
N° MFRSS608-ZZP-C3 STEEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE SS608-ZZP-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    L’ACIER SS608-ZZP-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS608-ZZP-C3 ACIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE SS608-ZZP-C3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif