Motion
H701S-002
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 0.2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI04350205
N° MFRH701S-002
Prix1,276.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 0.2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 2 gal/min
N° D’ARTICLE MI04350205
N° MFRH701S-002
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
Prix1,276.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.2 gal/min
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H701S-002 MÈTRES,3/4;HUILE NPT 2 GAL/MIN