Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.8750 po
- Poids0.018 lb
Détails
- Matériau de la bagueDri-plan en métal en poudre
- Type de douilleManche unie
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905232572
- Plage de température de fonctionnement-50 à 700 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905232572