Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille1/4 po
- Cannelure Longueur87 mm
- Angle Helix40 °
- Global Longueur140 mm
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionRevêtement Nano, WXL
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle120 °
- Type de pointPointe diluée
- Série1750
- Tige TypeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite