Motion
FA 3.5E AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

LOVEJOY INC
FA 3.5E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403980 - FA, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur, 8.63 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04350600
N° MFRFA 3.5E W/SEAL
Price$1,692.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FA 3.5E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403980 - FA, 3.5, exposé, 11 po de diamètre extérieur, 8.63 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04350600
N° MFRFA 3.5E W/SEAL
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
Price$1,692.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Sleeve Outside Diameter  
    11 po
  • Sleeve Overall Length  
    8.63 po
  • Poids
    25.40 lb

Details

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904039801
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FA
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    177000 po
  • CUP_NON
    697904039801

Aperçu

Description du fabricant
FA-3.5E-SLEEVE-W/SCELLÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif