Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.04 lb
Détails
- Matériau de la cuvetteMétal
- ComprendSupport, jauge de niveau
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Huile Capacité4.56 oz
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Lubrifiants recommandésHuile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
Aperçu
Description du fabricant
AL40-N04B-8Z-X480 LUBRIFIANT
- Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité