Motion
CDQMB80TN-15-M9PVMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB80TN-15-M9PVMAPC

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 80 mm, course de 15 mm, Type de montage à trous traversants
N° D’ARTICLE MI04351580
N° MFRCDQMB80TN-15-M9PVMAPC
Prix276.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQMB80TN-15-M9PVMAPC

Cylindre compact - Type de tige de guidage - Type de tige de guidage, alésage de 80 mm, course de 15 mm, Type de montage à trous traversants
N° D’ARTICLE MI04351580
N° MFRCDQMB80TN-15-M9PVMAPC
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
Prix276.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Longueur du fil de connexion
    MAPC - (longueur du cordon 1.0 m, connecteur M8-3 broches)
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
  • Changement automatique
    M9PV - Solide, Usage général, PNP 3 fils, Vertical
  • Type de cylindre compact
    Tige de guidage
  • Série de cylindres
    CQM
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CDQMB80TN-15-M9PVMAPC CYLINDRE
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon