Motion
CDQSWB25-15DM-M9NL

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWB25-15DM-M9NL

Cylindre compact – Type standard, alésage de 25 mm, course de 15 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04351621
N° MFRCDQSWB25-15DM-M9NL
Prix156.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSWB25-15DM-M9NL

Cylindre compact – Type standard, alésage de 25 mm, course de 15 mm, type de montage pour trous traversants
N° D’ARTICLE MI04351621
N° MFRCDQSWB25-15DM-M9NL
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
Prix156.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version double tige à double action du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Changement automatique
    M9N - Solid State, usage général, NPN 3 fils, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de tige
    Tige double

Aperçu

Description du fabricant
CDQSWB25-15DM-M9NL CYLINDRE
  • Tiges aux deux extrémités du cylindre
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté