Spécifications
Dimensions
- Taille du corps8
- Hauteur totale150 mm
- Longueur totale439 mm
- Largeur totale140 mm
- Taille du port1-1/4 NPT
- Poids3.2142 kg
Détails
- Capacité de la cuvette6.1 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAF800-900
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- 2 tailles de corps différentes
- Variété d’options de drainage
- Corps en aluminium moulé sous pression