Motion
AFF22C-N06D-T

SMC CORP OF AMERICA
AFF22C-N06D-T

FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI04352223
N° MFRAFF22C-N06D-T
Prix399.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AFF22C-N06D-T

FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI04352223
N° MFRAFF22C-N06D-T
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
Prix399.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    22C
  • Hauteur totale
    330 mm
  • Longueur totale
    122 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    2.1 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    3 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    124 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    3 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AFF
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF22C-N06D-T FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
  • Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
  • Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Vous pourriez également aimer