Motion
AFF8C-N04C-T
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI04352230
N° MFRAFF8C-N04C-T
Prix236.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
N° D’ARTICLE MI04352230
N° MFRAFF8C-N04C-T
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
Prix236.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    8C
  • Hauteur totale
    275 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.9 kg

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    3 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    53 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    3 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AFF
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFF8C-N04C-T FILTRE DE LIGNE PRINCIPALE
  • Filtre à particules 3 Î1⁄4m (efficacité de 99 %)
  • Connexion modulaire possible avec AFF2C à 22C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2

Vous pourriez également aimer