Motion
AFM30-N02-2Z
Séparateur de brumes de style modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal
N° D’ARTICLE MI04352236
N° MFRAFM30-N02-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes de style modulaire - Valeur nominale de 0.3 μm, Capacité de débit d’air de 16 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal
N° D’ARTICLE MI04352236
N° MFRAFM30-N02-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    142 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est une solution économique et propre pour vos besoins de filtration. La filtration standard est de 0.3µm avec un taux de collecte de granulométrie de 95 %. La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC. À utiliser en combinaison avec la série AF pour répondre aux exigences de filtration de votre salle blanche. Le AFM est offert en 3 tailles.
  • Options de bol
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    16 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AFM30-N02-2Z CYLINDRE

Vous pourriez également aimer