Spécifications
Dimensions
- Taille du corps150C
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.38 kg
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Type de filtreSéparateur de brumes
- SérieAM
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
- Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
- Valeur nominale de filtration : 0.3µm
- Efficacité de filtration : 99.9 %