Spécifications
Dimensions
- Taille du corps250C
- Taille du port3/8 BSPT
Détails
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Type de drainageManuel
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
- Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
- Valeur nominale de filtration : 0.3µm
- Efficacité de filtration : 99.9 %