Spécifications
Dimensions
- Taille du corps350C
- Hauteur totale204 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur totale90 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Poids0.9 kg
Détails
- Détails supplémentairesLa série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal53 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.8 ppm
- SérieAM
- Normes respectéesCE,CSA,UL,JIS
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
- Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
- Valeur nominale de filtration : 0.3µm
- Efficacité de filtration : 99.9 %