Motion
AM450C-N04D-T

SMC CORP OF AMERICA
AM450C-N04D-T

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI04352309
N° MFRAM450C-N04D-T
Prix196.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AM450C-N04D-T

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI04352309
N° MFRAM450C-N04D-T
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
Prix196.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Hauteur totale
    296 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Largeur totale
    106 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.338 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    78 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Série
    AM
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AM450C-N04D-T SÉPARATEUR DE BRUINE DE 1/2 PO
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %