Motion
AM550C-N06D-T

SMC CORP OF AMERICA
AM550C-N06D-T

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI04352310
N° MFRAM550C-N06D-T
Price$229.64/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AM550C-N06D-T

SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI04352310
N° MFRAM550C-N06D-T
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
Votre prix229.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    550C
  • Hauteur totale
    330 mm
  • Longueur totale
    122 mm
  • Largeur totale
    122 mm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    2.1 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    La série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    124 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Série
    AM
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AM550C-N06D-T SÉPARATEUR DE BRUME
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %