Motion
AMD150C-N02BC-T

SMC CORP OF AMERICA
AMD150C-N02BC-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352326
N° MFRAMD150C-N02BC-T
Prix95.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMD150C-N02BC-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352326
N° MFRAMD150C-N02BC-T
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
Prix95.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    150C
  • Hauteur totale
    244 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    7 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    DMLA
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMD150C-N02BC-T

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon