Motion
AMD450C-N04C-T

SMC CORP OF AMERICA
AMD450C-N04C-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 71 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352335
N° MFRAMD450C-N04C-T
Prix283.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMD450C-N04C-T

Séparateur de microbrume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 71 pi3/min, 145 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352335
N° MFRAMD450C-N04C-T
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
Prix283.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    450C
  • Hauteur totale
    296 mm
  • Longueur totale
    106 mm
  • Largeur totale
    106 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    2.27 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    71 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.008 ppm
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    DMLA
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMD450C-N04C-T SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro
  • Préfiltre d’air comprimé
  • Connexion modulaire possible
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetage : Rc, G, NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon