Spécifications
Dimensions
- Taille du corps550C
- Hauteur totale187 mm
- Longueur totale122 mm
- Largeur totale122 mm
- Taille du port1 NPT
- Poids4.85 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa série AME sépare et absorbe les fines particules d’huile à l’état d’aérosol dans l’air comprimé et transforme l’air comprimé lubrifiant à l’huile en air équivalent sans huile. Il doit être appliqué pour la filtration de l’air comprimé nécessitant une propreté élevée pour les lignes de revêtement, l’air comprimé pour les salles blanches et l’air comprimé pour l’équipement nécessaire pour éviter les huiles.
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal124 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- SérieAMÉRICAIN
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume super
- Connexion modulaire possible
- Le temps de remplacement du filtre peut être jugé visuellement
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetages : Rc, G, NPT