Spécifications
Dimensions
- Taille du corps650
- Hauteur totale291 mm
- Longueur totale160 mm
- Largeur totale160 mm
- Taille du port1-1/2 NPT
- Poids9.26 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa série AME sépare et absorbe les fines particules d’huile à l’état d’aérosol dans l’air comprimé et transforme l’air comprimé lubrifiant à l’huile en air équivalent sans huile. Il doit être appliqué pour la filtration de l’air comprimé nécessitant une propreté élevée pour les lignes de revêtement, l’air comprimé pour les salles blanches et l’air comprimé pour l’équipement nécessaire pour éviter les huiles.
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Comp. liquideAir
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal212 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- SérieAMÉRICAIN
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Séparateur de brume super
- Connexion modulaire possible
- Le temps de remplacement du filtre peut être jugé visuellement
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetages : Rc, G, NPT