Motion
AMF150C-N02
Filtre d’élimination des odeurs - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352348
N° MFRAMF150C-N02
Prix65.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre d’élimination des odeurs - 0.01 μm, capacité de débit d’air de 7 pi3/min, 145 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352348
N° MFRAMF150C-N02
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
Prix65.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    150C
  • Hauteur totale
    139 mm
  • Longueur totale
    63 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Élimination des odeurs
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    7 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    AMF
  • Normes respectées
    CE, CSA, JIS, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMF150C-N02 FILTRE D’ÉLIMINATION DES ODEURS
  • Filtre d’élimination des odeurs
  • Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
  • Élimine les odeurs et les ingrédients gazeux dans l’air comprimé
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetages : Rc, G, NPT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon