Spécifications
Dimensions
- Taille du corps250C
- Hauteur totale152 mm
- Longueur totale76 mm
- Largeur totale76 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.10 lb
Details
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Pays d’origineJP
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal18 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression d’épreuve218 psi
- SérieAMF
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
AMF250C-N03 FILTRE D’ÉLIMINATION DES ODEURS
- Filtre d’élimination des odeurs
- Connexion modulaire possible pour AMF150C à 550C
- Élimine les odeurs et les ingrédients gazeux dans l’air comprimé
- Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Filetages : Rc, G, NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité