Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappement0.1250 NPT
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale45 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids110 g
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv25 mm2 (entrée à sortie), 25 mm2 (sortie à échappement)
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- SérieAQ
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Disponible en type lèvre ou diaphragme
- Capacité de débit élevée
- Compact et léger
- Faible pression différentielle
- Ports de M5 à 3/4