Spécifications
Dimensions
- Taille du corps10
- Taille du port de sortie5 mm
- Taille du portM5x0.8
- Poids2.72 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (sans indicateur de limite)
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageMétrique
Aperçu
Description du fabricant
AR10-M5G-R
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité