Motion
AR20K-N02E-YZ

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N02E-YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04352420
N° MFRAR20K-N02E-YZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20K-N02E-YZ

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04352420
N° MFRAR20K-N02E-YZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, bouton, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre carré intégré avec indicateur de limite
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AR20K-N02E-YZ

Vous pourriez également aimer