Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale95 mm
- Largeur totale94 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.91 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport de montage, manomètre rond, plaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de boutonEn hausse
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale29 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée2.9 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de non-redressement
- Pression d’épreuve217 psi
- Définir la plage de pression2.90 à 29 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT