Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale94 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.40 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F
- Type de boutonEn hausse
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Pression d’épreuve217 psi
- Définir la plage de pression7.30 à 123 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a, JIS Z 2371
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Tailles disponibles : 1/8, 3/8, 1/2
- Revêtement en résine époxy et quincaillerie en acier inoxydable pour une protection améliorée dans les environnements de fabrication corrosifs
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2
- Filetage NPT