Motion
AR25P-150AS
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 25 corps
N° D’ARTICLE MI04352447
N° MFRAR25P-150AS
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 25 corps
N° D’ARTICLE MI04352447
N° MFRAR25P-150AS
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
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Poids
    6.3 g

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AR25P-150AS DIAPH.
  • Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
  • Ports de 1/4 à 2
  • Support et manomètre en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon