Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille du port1/8 BSPT
- Poids0.94 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesAvec écrou de réglage pour montages sur panneau
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de port de sortieDroit
- Angle du manomètre0 °
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 0 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageBSPT