Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée8 mm
- Taille du port de sortie6 mm
- Hauteur totale81 mm
- Longueur totale210.5 mm
- Largeur totale56 mm
- Poids292 g
Détails
- Manocontacteur numériqueAucun
- Comp. liquideAir
- Options inclusesAffichage de la pression
- Sexe du port d’entréeFemme
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonType de bouton avant
- Température de fonctionnement maximale60 °C
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de consigne maximale101 psi
- Pression minimale réglée7.3 psi
- Nombre de Stations4 stations
- Plage de température de fonctionnement5 à 60 °C
- Sexe du port de sortieFemme
- Position du port de sortieBas
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve217 psi
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Normes respectéesJIS
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté gauche
- Type de bloc d’approvisionnementBloc 3-Way
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé