Motion
ARM11AW-Z
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04352569
N° MFRARM11AW-Z
Prix75.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR
N° D’ARTICLE MI04352569
N° MFRARM11AW-Z
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
Prix75.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    92.986 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre et manocontacteur avec fonction de commutation de l’unité PSI
  • Type de bouton
    Haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement centralisé
  • Norme de filetage
    Rc(PT)

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ARM11AW-Z

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon