Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée5/16 po
- Taille du port de sortie5/16 po
Détails
- AccessoiresComprend une tige d’attache de rallonge
- Options inclusesMontage direct, avec barre d’attache
- Position du port d’entréeHaut
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Position du port de sortieHaut
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
Aperçu
- Permet de sélectionner un raccord à une touche (IN).
- Adopter la fonction de refoulement comme standard.
- Bloc d’approvisionnement centralisé.