Motion
5601370
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiC/TiN de grade IC635 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04354970
N° MFR5601370
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiC/TiN de grade IC635 de la série Helimill, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI04354970
N° MFR5601370
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    11 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.47 mm
  • Largeur  
    6.7 mm

Détails

  • brise-croustilles
    RM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiC/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    APKT 1003PDTR-RM
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC635
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helimill
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5601370 APKT 1003PDTR-RM IC635

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif