Motion
8344G070DC24/DCD

ASCO
8344G070DC24/DCD

8344G070DC24/DCD
N° D’ARTICLE MI04355580
N° MFR8344G070DC24/DCD
Prix960.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8344G070DC24/DCD

8344G070DC24/DCD
N° D’ARTICLE MI04355580
N° MFR8344G070DC24/DCD
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
Prix960.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/4 po
  • Hauteur totale
    104 mm
  • Longueur totale
    121 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    2.40 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.8 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    10 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    10.1 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V C.C.
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement ouvert

Aperçu

Description du fabricant
8344G070DC24/DCD