Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale187 mm
- Largeur totale60 mm
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Matériau de la cuvetteBol transparent
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Débit d’air maximal110 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT