Motion
NU1022MC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04360126
N° MFRNU1022MC3
Prix1,881.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI04360126
N° MFRNU1022MC3
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
Prix1,881.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070068
  • Tr/min maximum (graisse)
    3800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    10
  • CUP_NON
    029176070068

Aperçu

Description du fabricant
NU1022M C3